Precisie voelermaat kleefband koolstofstaal 0.03mm, breedte 50mm

Artikelnummer: 0613214
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613214
EAN/GTIN 4029713279585
Nummer fabrikant 0613214

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 50 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 50mm breed, dikte 0,03mm.

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,03 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen