Precisie voelermaat kleefband koolstofstaal 0.01mm, breedte 50mm

Artikelnummer: 0613207
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0613207
EAN/GTIN 4029713279561
Nummer fabrikant 0613207

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 50 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 50mm breed, dikte 0.01mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,01 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen