Precisie voelermaat meetlint koolstofstaal 0.07mm, breedte 25mm

Artikelnummer: 0613122
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613122
EAN/GTIN 4029713279424
Nummer fabrikant 0613122
L-nummer L40510 2447

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 25 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 25mm breed, dikte 0,07mm.

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,07 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen