SATZ IMICRO DIGITAAL 20-40MM

Artikelnummer: 06130223
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06130223
EAN/GTIN 7630041117226
Nummer fabrikant 06130223
L-nummer L41140 454

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 20 ÷ 40
  • Meetbereik [in]: .7874 ÷ 1,5748
  • Resolutie [mm]: 0,001
  • Resolutie [in]: .00005

Omschrijving:

Set digitale binnenschroefmaten IMICRO, 20-40 mm

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Meetvlakken: Titanium nitride harde coating
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
  • Eenheden: Mm / inch
  • Inbegrepen bij levering: Accu (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen