IMICRO DIGITAAL 250-275MM

Artikelnummer: 06130127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Meettechniek digital
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06130127
    EAN/GTIN 7630041117172
    Nummer fabrikant 06130127
    L-nummer L40620 171

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetbereik [mm]: 250 ÷ 275
    • Meetbereik [in]: 9,8425 ÷ 10,8267
    • Max. toegestane fouten [µm]: 8
    • Max. toegestane fouten [in]: .00035
    • Herhaalbaarheidsgrens [µm]: 8
    • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .00035
    • Resolutie [mm]: 0.001
    • Resolutie [in]: .00005
    • Afmeting A [mm]: 26
    • Afmeting A [in]: 1,02
    • Afmeting B [mm]: 18
    • Afmeting B [in]: .70
    • Afmeting C [mm]: 100
    • Afmeting C [in]: 3,93

    Omschrijving:

    Digitale binnenschroefmaat IMICRO, 250-275 mm

    Kenmerk:

    • Nul: Zwevend
    • Meetvlakken: Wolfraamcarbide getipt
    • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
    • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
    • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
    • Eenheden: Mm / inch
    • Inbegrepen bij levering: Micrometer; batterij (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

    Norm:

    DIN 863 T4