IMICRO DIGITAAL 225-250MM

Artikelnummer: 06130126
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06130126
EAN/GTIN 7630041117165
Nummer fabrikant 06130126
L-nummer L41140 450

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 225 ÷ 250
  • Meetbereik [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
  • Max. toegestane fouten [µm]: 8
  • Max. toegestane fouten [in]: .00035
  • Herhaalbaarheidsgrens [µm]: 8
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .00035
  • Resolutie [mm]: 0.001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Afmeting A [mm]: 26
  • Afmeting A [in]: 1,02
  • Afmeting B [mm]: 18
  • Afmeting B [in]: .70
  • Afmeting C [mm]: 100
  • Afmeting C [in]: 3,93

Omschrijving:

Digitale binnenschroefmaat IMICRO, 225-250 mm

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Meetvlakken: Wolfraamcarbide getipt
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
  • Eenheden: Mm / inch
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; batterij (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.