Buisvoeler (NTC) - Voor leidingdiameters van 5 tot 65mm

Artikelnummer: 0613 5605
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613 5605
EAN/GTIN 4029547011375
Nummer fabrikant 0613 5605
L-nummer L40550 187

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik deze temperatuursonde met NTC-sensor voor het meten van oppervlaktetemperaturen op buizen met een diameter van 5 mm tot 65 mm.
  • Met de sonde kun je bijvoorbeeld de oppervlaktetemperatuur van verwarmingsbuizen bepalen
  • Voor een optimale warmteoverdracht tussen de oppervlaktesonde en het te meten object adviseren wij het gebruik van onze siliconen warmtegeleidende pasta, die apart kan worden besteld
  • De juiste sonde voor elke toepassing Staat de gewenste temperatuursonde er niet bij? Neem dan direct contact met ons op
  • Wij hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en maken ook voelers op maat, speciaal voor uw individuele eisen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen