• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

INOX voelermaatband 5m x 12,7 mm in cassette 0,07 mm

Artikelnummer: 0612507
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0612507
EAN/GTIN 4029713048945
Nummer fabrikant 0612507

Omschrijving

Uitvoering:

  • roestvrij staal
  • breedte 12,7 mm
  • lengte 5 m
  • Tape vanaf 0,08 mm omhoog gemarkeerd met afmeting

Omschrijving:

Voelermaatlint in plastic doos. Lengte 5m, breedte 13mm. Dikte 0,07mm. Individueel verpakt. Met roestvrij staal

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,07 mm

Norm:

T3

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.