• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-24 C

Artikelnummer: 0611923000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611923000
EAN/GTIN 4053423235074
Nummer fabrikant 0611923000
L-nummer L00590 1783

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-24 C, De GBH 18V-24 C Professional is een allrounder uit het Bosch SDS plus segment accuboormachines - perfect voor dagelijks gebruik
  • Hij is uitgerust met een borstelloze motor en biedt een hogere letselbescherming voor de gebruiker met KickBack Control en Vibration Control
  • Het HMI-display informeert gemakkelijk over de batterijstatus en andere voor de gebruiker relevante informatie
  • De ingebouwde Bluetooth-connectiviteitsmodule maakt een snelle en eenvoudige verbinding met de Bosch Toolbox-app mogelijk voor aangepaste instellingen
  • Hij is compatibel met het autonome stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional van Bosch, dat met één klik op de boormachine kan worden bevestigd
  • De GBH 18V-24 C Professional is geschikt voor het boren en beitelen in hout, metaal, beton en metselwerk
  • Hij is compatibel met alle accu's en laders van het Bosch Professional 18V systeem
  • Ook met constante snelheid, elektronische motorbeveiliging , LED-lampje, rotatiecontrolekoppeling, variabele snelheid en Vario-Lock

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor-Ø in beton met hamerboren: 4 - 24 mm
  • Gewicht excl. batterij: 2,9 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2,9 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 30 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 980 min-1
  • Optimaal toepassingsgebied in beton met hamerboren: 6 - 14 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4350 bpm
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handvat
  • Dieptestop
  • Reinigingsdoek
  • Kartonnen doos

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen