• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-28 DC met XL-BOXX

Artikelnummer: 0611919001
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611919001
EAN/GTIN 4059952650098
Nummer fabrikant 0611919001
L-nummer L00590 1649
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-hamerboormachine met SDS plus GBH 18V-28 DC, De GBH 18V-28 DC Professional is de krachtpatser van Bosch in de klasse van de D-handgreep-hamerboormachines: dankzij de borstelloze motor voor 3,4 J slagenergie en een geoptimaliseerde vermogen-gewichtsverhouding van 1,1 J/kg levert hij zelfs meer vermogen dan de GBH 2-28 met snoer
  • Voor uiterst comfortabel, stofvrij boren kan de uiterst lichte GDE 28 D Professional stofzuiger met filterreinigingsmechanisme voor constante zuigkracht moeiteloos op het gereedschap worden bevestigd
  • Bovendien biedt de GBH 18V-28 DC Vibration Control en KickBack Control, die een plotseling verlies van controle over het gereedschap detecteert
  • Als de boor bijvoorbeeld vastloopt, schakelt de hamerboormachine uit om het risico van hand- en armletsel te verminderen
  • Deze hamerboor is perfect voor hamerboren in beton, steen en metselwerk, en het ontwerp met D-greep maakt hem ideaal voor verticaal of neerwaarts boren
  • Bovendien is de GBH 18V-28 DC compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GBH 18V-28 DC Professional is voorbereid op integratie in de Bosch Toolbox App en heeft een gereedschapshaak waarmee hij tijdens werkonderbrekingen kan worden opgehangen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor-Ø in beton met hamerboren: 4 - 28 mm
  • Gewicht excl. batterij: 3 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 950 min-1
  • Optimaal gebruiksbereik beton met hamerboren: 8 - 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 3,4 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 4250 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 10,1 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 7,2 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. [boren in beton]: 2,1 m/s²
5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [beitelen in beton]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 437 mm
  • Gereedschapshouder: SDS plus
  • Levering:

    • 1 x XL-BOXX
    • Extra handvat
    • Dieptestop
    • Reinigingsdoekje

    Geschikte producten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen