Accu boorhamer BITURBO met SDS plus GBH 18V-34 CF met 2x accu ProCORE18V 8,0 Ah

Artikelnummer: 0611914002
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
  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611914002
EAN/GTIN 3165140996037
Nummer fabrikant 0611914002
L-nummer L00590 1364

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO accuklopboormachine met SDS plus GBH 18V-34 CF, Perfect voor veeleisende werkzaamheden in beton - de GBH 18V-34 CF Professional van Bosch is de krachtigste SDS plus accuklopboorhamer, ideaal voor veeleisende toepassingen
  • Dankzij de BITURBO Brushless technologie en de ProCORE18V accu biedt deze krachtpatser een uitstekend vermogen van 5., 8 J en is daarmee de krachtigste accuhamer met SDS plus in zijn klasse
  • Dankzij de softstartfunctie voor nauwkeurig beitelen en 3 verschillende werkstanden
  • waarmee voor elke klus de juiste instelling is gegarandeerd, perfecte controle over het gereedschap is gegarandeerd tijdens het werk
  • De 18V-34 CF is ook de slimste SDS plus hamer met realtime weergave van de gereedschapsstatus via de gebruikersinterface en de mogelijkheid tot aanpassing via Bluetooth-connectiviteit met de Bosch Toolbox App
  • Dit gereedschap is het meest geschikt voor hamerboren en beitelen in beton, baksteen en steen
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Voor maximaal vermogen: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 8,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor-Ø in beton met hamerboren: 8 - 32 mm
  • Gewicht excl. accu: 4,9 kg
  • Gewicht incl. accu: 5,9 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 40 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 500 min-1
  • Optimaal toepassingsgebied beton met hamerboren: 12 - 30 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 2900 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 10. 9 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 11,7 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 430 mm
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Levering:

  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah oplaadbare batterij
  • Snellader GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Gereedschapskoffer
  • Aanvullende handgreep
  • Dieptestop
  • Afneembare boorhouder SDS plus
  • Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm
  • Smeerbuis
  • Machinedoek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen