Voelermaatband, plastic dispenser 5 m x 12,7 mm 0,75 mm

Artikelnummer: 0611560
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611560
EAN/GTIN 4029713277567
Nummer fabrikant 0611560
L-nummer L40510 1109

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard koolstofstaal
  • Breedte 12,7 mm
  • Lengte 5 m
  • Tape vanaf 0,08 mm omhoog gemarkeerd met afmeting

Omschrijving:

Voelermaatlint in plastic doos. Lengte 5m, breedte 13mm. Dikte 0,75mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen