Voelermaatband, plastic dispenser 5 m x 12,7 mm 0,55 mm

Artikelnummer: 0611552
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0611552
    EAN/GTIN 4029713277529
    Nummer fabrikant 0611552
    L-nummer L40510 963

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gehard koolstofstaal
    • Breedte 12,7 mm
    • Lengte 5 m
    • Tape vanaf 0,08 mm omhoog gemarkeerd met afmeting

    Omschrijving:

    Voelermaatlint in plastic doos. Lengte 5m, breedte 13mm. Dikte 0,55mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Nominale afmeting mm: 0,55 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen