Hamer met SDS max GSH 11 VC

Artikelnummer: 0611336000
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611336000
EAN/GTIN 3165140546973
Nummer fabrikant 0611336000
L-nummer L00590 297

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hamer met SDS max GSH 11 VC is de GSH 11 VC Professional de krachtigste bedrade Bosch SDS max hamer met Vibration Control
  • De krachtige motor zorgt voor buitengewone schuringsprestaties bij beitel-werk dankzij de uitstekende 23 joule-botsingsenergie

Kenmerk:

  • Gewicht: 11,4 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 1700 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 23 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 900 - 1700 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 1. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [beitelen in beton]: 8,0 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 110 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 236 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 680 mm
  • Gereedschaphouder: SDS max

Levering:

  • Extra handgreep
  • Vetertrekbuis
  • Machinedoek
  • 1 x Puntbeitel, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Gereedschapskist
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen