Breekhamer GSH 16-30

Artikelnummer: 0611335100
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611335100
EAN/GTIN 3165140410380
Nummer fabrikant 0611335100

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSH 16-30 sloophamer, De GSH 16-30 Professional met vibratieregeling en 30 mm zeskanthouder is de allrounder met snoer in het Bosch sloophamer
  • segment
  • segment
  • De krachtige motor levert een indrukwekkende 41 joule slagenergie voor een uitzonderlijk hoge verwijderingssnelheid
  • De sloophamer is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is voorzien van robuuste metalen onderdelen
  • De lage trillingen en de wendbaarheid maken een perfecte hantering mogelijk
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor sloopwerkzaamheden in beton en steen
  • Het is compatibel met het GDE hex Professional stofafzuigsysteem
  • Daarnaast is de GSH 16-voudige sloophamer geschikt voor het afzuigen van stof
  • 30 Professional heeft een transportgreep

Kenmerk:

  • Gewicht: 16,9 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 1750 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 41 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 1300 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 2. 0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [beitelen in beton]: 13,0 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 514 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 197 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 858 mm
  • Gereedschapshouder: HEX 30 mm

Levering:

  • extra handvat
  • draagbeugel
  • vetbuis
  • machinedoek
  • 1 x puntbeitel, 30 mm binnenzeskant , 400 mm
  • trolley

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen