Hamer met SDS plus GSH 3 E.

Artikelnummer: 0611320703
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611320703
EAN/GTIN 3165140326179
Nummer fabrikant 0611320703
L-nummer L00590 159

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hamer met SDS plus GSH 3 E is de GSH 3 E Professional de lichtste SDS plus draadhamer van Bosch
  • Het lichte gewicht en de handgreep met softgrip zorgen voor een comfortabele bediening en controle bij nauwkeurige beiteltoepassingen

Kenmerk:

  • Gewicht: 3,7 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 650 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 3500 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 89 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 208 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 376 mm
  • Gereedschapbevestiging: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Gereedschapskist
  • Greasbuis
  • 1 x Puntbeitel, SDS plus, 250 mm
  • 1 x Tegelbeitel, SDS plus, 260 mm

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.