Boorhamer met SDS plus GBH 2-21 Professional.

Artikelnummer: 06112A6000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06112A6000
Kopiëren
EAN/GTIN 4059952569628
Kopiëren
Nummer fabrikant 06112A6000
Kopiëren
L-nummer L00590 1334
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS plus boorhamer GBH 2-21, De Bosch GBH 2-21 professionele boorhamer met SDS plus technologie is de ideale, compacte instapoplossing voor krachtig hamerboren
  • De krachtige 720-watt motor en de 2.000 mm lange boorhamer van Bosch, 0 joule zorgen voor effectief hamerboren in beton tot een diameter van 21 mm
  • Deze compacte hamerboormachine biedt betaalbare professionele Bosch hamerboorkracht
  • Veelzijdigheid en overtuigende resultaten worden gegarandeerd door de drie hamerboorinstellingen voor hamerboren, boren en beitelen
  • Deze hamerboor is perfect voor gebruik op beton, steen en metselwerk
  • Het gereedschap is compatibel met de volgende externe stofzuigers: GDE 16 plus, GDE 68 en GDE 162

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 4 - 21 mm
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Max. Boordiameter beton: 21 mm
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 720 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 4 - 10 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 4800 bpm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 88 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 205 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 334 mm
  • Gereedschaphouder: SDS plus

Levering:

  • Gereedschapskoffer
  • Handgreep
  • Machinedoek (ET-nr.: 1 619 200 413)
  • Dieptestop

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen