Boorhamer met SDS plus GBH 8-45 Professional.

Artikelnummer: 0611265100
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611265100
EAN/GTIN 3165140604062
Nummer fabrikant 0611265100
L-nummer L00590 83

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS max boormachine GBH 8-45 D, De GBH 8-45 D Professional is een allrounder met snoer in het segment SDS max boormachines
  • Met zijn perfecte verhouding tussen vermogen en gewicht kan hij veel SDS max taken moeiteloos aan
  • Deze boorhamer heeft ook robuuste metalen onderdelen voor een lange levensduur
  • De krachtige motor levert 12., 5 joule slagenergie voor snel boorverloop en hoge afnamesnelheid
  • Deze machine is geschikt voor boren tot een diameter van 45 mm en voor middelzware beitelwerkzaamheden in beton en steen
  • Het is compatibel met diverse systeemtoebehoren voor stofafzuiging
  • Verder beschikt de GBH 8-45 D Professional over een constant toerental, herstartbeveiliging, een overbelastingskoppeling en toerentalvoorkeuze

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, doorbraakboor: 80 - 80 mm
  • Boor Ø beton, hamerboor: 12 - 45 mm
  • Boor Ø in beton met holle boren: 125 mm
  • Gewicht: 8,2 kg
  • Maximum. Boordiameter in metaal: 125 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 80 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 45 mm
  • Nominaal toerental: 0 - 305 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 20 - 40 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 12,5 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 1380 - 2720 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 116 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 310 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 540 mm
  • Gereedschaphouder: SDS max

Levering:

  • Extra handvat
  • Veterkoker
  • Machinedoek
  • Kraftcase