Boorhamer met SDS plus GBH 3-28 Professional.

Artikelnummer: 061124A000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS Plus
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht SDS Plus
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 061124A000
EAN/GTIN 3165140471176
Nummer fabrikant 061124A000
L-nummer L00590 22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorhamer met SDS plus GBH 3-28 DFR heeft de GBH 3-28 DFR Professional de meest veelzijdige prestaties in het SDS-segment plus het bekabelde boorhamer-segment
  • De compacte behuizing maakt een breed scala aan toepassingen in beperkte ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 4 - 28 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 30 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 82 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 900 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 800 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 12 - 18 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4000 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 354 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 233 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 233 mm
  • Gereedschaphouder: SDS plus

Levering:

  • Dieptestop 210 mm
  • Machinedoek
  • Gereedschapskist
  • Snelwisselboorhouder 13 mm
  • Afneembare boorhouder SDS plus
  • Hulpgreep
  • Veteerbuis
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen