Voelermaat, 100mm, 21 bladen, 0.10-0.50mm

Artikelnummer: 0606132
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0606132
EAN/GTIN 4029713283599
Nummer fabrikant 0606132
L-nummer L40510 658

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conische bladen
  • breedte 10 mm
  • bladlengte 100 mm
  • borgmoer

Omschrijving:

Voelermaat, bestaande uit 21 conisch gevormde voelermaatbladen. Bladlengte 100mm, bladbreedte 10mm. Meetbereik 0.10-0.50mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0,1 - 0,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen