Voelermaat, 100mm, 20 bladen, 0.05-1.00mm

Artikelnummer: 0606130
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0606130
EAN/GTIN 4029713283575
Nummer fabrikant 0606130
L-nummer L40510 757

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conische bladen
  • breedte 10 mm
  • bladlengte 100 mm
  • borgmoer

Omschrijving:

Voelermaat, bestaande uit 20 conisch gevormde voelermaatbladen. Bladlengte 100mm, bladbreedte 10mm. Meetbereik 0.05-1.00mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0,05 - 1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen