MICROMASTER IP54 50-75

Artikelnummer: 06030022
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Meettechniek digital
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06030022
    EAN/GTIN 7630041116311
    Nummer fabrikant 06030022

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetbereik [mm]: 50 ÷ 75
    • Meetbereik [in]: 2 ÷ 3
    • Max. toegestane fouten [µm]: 5
    • Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 3
    • Resolutie [mm] : 0,001
    • Resolutie [in]: .00005
    • Afmeting [mm]: 216
    • Afmeting B [mm]: 91
    • Afmeting C [mm]: Ø 6,5
    • Afmeting D [mm]: 41

    Omschrijving:

    Digitale buitenschroefmaat, 50-75 mm, MICROMASTER IP54

    Kenmerk:

    • Nul: Zwevend
    • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
    • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
    • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
    • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
    • Functie(s): Stand-by na 10 min; displayvergrendeling (behalve EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
    • Meetkracht: ≤ 10 N
    • Eenheden: mm / in
    • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

    Norm:

    DIN 863 T1

    Levering:

    Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming