• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Digitale buitenschroefmaat, 25 ÷ 50 mm, MICROMASTER IP54

Artikelnummer: 06030021
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06030021
EAN/GTIN 7630041116304
Nummer fabrikant 06030021
L-nummer L41140 360

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 25 ÷ 50
  • Meetbereik [in]: 1 ÷ 2
  • Max. toegestane fouten [µm]: 4
  • Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 2
  • Resolutie [mm] : 0,001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Dimensie A [mm]: 189
  • Afmeting B [mm]: 72
  • Afmeting C [mm]: Ø 6,5
  • Diameter D [mm]: 26

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat, 25-50 mm, MICROMASTER IP54

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
  • Functie(s): Stand-by na 10 min; displayvergrendeling (behalve EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm / in
  • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

Norm:

DIN 863 T1

Levering:

Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming