Zwartebol Ø 150mm, TE type K, voor het meten van stralingswarmte - Zwartebol Ø 150mm, TE type K, voor het meten van stralingswarmte

Artikelnummer: 0602 0743
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
    Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0602 0743
    EAN/GTIN 4029547011504
    Nummer fabrikant 0602 0743
    L-nummer L40540 26

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Thermisch comfort is een cruciale factor in termen van iemands fysieke en mentale capaciteiten - en moet worden verzekerd door regelmatige metingen van de individuele parameters direct op de werkplek
    • In combinatie met een geschikt meetinstrument maakt de Zwartebolthermometer (thermokoppel type K) een standaardconforme bepaling en controle van de stralingswarmteparameter mogelijk. Als er bijvoorbeeld een aanzienlijk temperatuurverschil tussen de omgevingstemperatuur en de zwarteboltemperatuur wordt gedetecteerd, kan de oorzaak een hoge zonnestraling door het raam zijn
    • De holle bol heeft een diameter van 150 mm en in het midden bevindt zich een thermokoppel type K voor het meten van de temperatuur.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen