Afkortzaag op accu BITURBO GCM 18V-254 D, solo

Artikelnummer: 0601B51100
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B51100
EAN/GTIN 4059952613284
Nummer fabrikant 0601B51100
L-nummer L00590 1852

Omschrijving

Omschrijving:

  • De BITURBO borstelloze aandrijving in combinatie met een ProCORE18V accu zorgen voor de krachtige zaagprestaties van de snoerloze GCM 18V-254 D Professional.
  • De afneembare werkstuksteunen en lange tafelverlengingen zorgen voor een goede controle over lange stukken materiaal bij het zagen met de kap- en verstekzaag.
  • Even veeleisende sneden kunnen met meer comfort en flexibiliteit worden uitgevoerd dankzij de kantelverstelling aan beide zijden met ergonomische draaischakelaar voor kantelvergrendeling.
  • Kruiszagen, verstekzagen en kantelzagen in hout, aluminium en PVC-kunststof zijn de ideale toepassingsgebieden voor de GCM 18V-254 D Professional.
  • Het is compatibel met alle oplaadbare accu's en laders van het Bosch Professional 18V systeem.
  • Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Voor voldoende looptijd worden 8 Ah of 12 Ah aanbevolen.
  • Het is ook compatibel met alle Bosch stofzuigers, GTA werktafels en zaagbladen voor snoerloze afkort- en verstekzagen.
  • De mobiele snoerloze afkort- en verstekzaag is licht, compact en gemakkelijk te dragen dankzij de verschillende draagmogelijkheden met één of twee handen.
  • Dankzij de dubbele lijnlaser met laserlijnen links en rechts van het zaagblad kan er nauwkeuriger worden gezaagd.

Kenmerk:

  • Stationair toerental, vanaf: 4500 min-1
  • Onbelast toerental: 4500 min-1
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm

Levering:

  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)
  • 2 x Werkstuksteun (flexibel inzetbaar) (1 609 B07 675)
  • Stofzak (2 608 000 841)
  • Klem (1 609 B06 932)
  • zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen