Mitre en miter zagen GCM 305-254 D.

Artikelnummer: 0601B49100
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B49100
EAN/GTIN 4059952613185
Nummer fabrikant 0601B49100
L-nummer L00590 1813

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zijn krachtige motor biedt de GCM 305-254 D Professional voldoende zaagkracht, zelfs bij veeleisende zaagsneden
  • De mobiele afkort- en verstekzaag heeft afneembare werkstuksteunen en lange tafelverlengstukken voor moeiteloos zagen van lange stukken materiaal
  • Meer comfort en flexibiliteit bij veeleisende zaagsneden worden gegarandeerd door de tweezijdige kantelverstelling met ergonomische draaischakelaar voor kantelvergrendeling
  • Afkort-, verstek- en kantelsnedes in hout, aluminium en PVC-kunststof kunnen perfect worden uitgevoerd met de GCM 305-254 D Professional
  • De afkort- en verstekzaag is compatibel met alle Bosch stofzuigers, GTA werkbanken en zaagbladen voor afkort- en verstekzagen met snoer
  • De mobiele afkort- en verstekzaag biedt meer precisie dankzij de dubbellijns lasers met elk één laserlijn links en rechts van het zaagblad
  • Het apparaat is licht en compact en moeiteloos te transporteren met behulp van de verschillende draagopties voor één- en tweehandig gebruik

Kenmerk:

  • Afstelling vertanding, links: 48 °
  • Vertanding, rechts: 48 °
  • Kantelverstelling, links: 47 °
  • Kantelverstelling, rechts: 47 °
  • Volume: 177,344 dm3
  • Brutogewicht: 28,2 kg
  • Gewicht: 19,8 kg
  • Nettogewicht: 19,8 kg
  • Onbelast toerental: 4500 min-1
  • Stationair toerental, tot 4500 min-1
  • Dimensie Breedte: 575 mm
  • Hoogteafmeting: 365 mm
  • Lengte afmeting: 845 mm
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Diameter zaagblad: 254 mm
  • Snijcapaciteit 0°: 90 x 305 mm
  • Snijcapaciteit 45°-meter: 90 x 215 mm
  • Zaagcapaciteit 45° kanteling: 55 x 305 mm
  • Snijcapaciteit bij 0°, breedte: 305 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 90 mm
  • Snijcapaciteit bij 45° afstand, breedte: 215 mm
  • Snijcapaciteit bij 45° afstand, hoogte: 90 mm
  • Zaagcapaciteit bij een helling van 45°, breedte: 305 mm
  • Zaagcapaciteit bij een helling van 45°, hoogte: 55 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte x lengte x hoogte): 500 x 787 x 662 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 500 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 662 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 787 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Bevestigingsklem: Ja
  • Verloopafstelling: 48 ° L / 48 ° R.
  • Kanteling afstellen: 47 ° L / 47 ° R.