GCO 14-24 J metaalzaag, 2400 W, 3800 tpm

Artikelnummer: 0601B37200
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B37200
EAN/GTIN 3165140966320
Nummer fabrikant 0601B37200
L-nummer L00590 1368

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaaldoorslijper GCO 14-24 J, De doorslijper GCO 14-24 J Professional levert hoge prestaties in het 355 mm segment en is uitgerust voor de meest veeleisende toepassingen
  • Het hoge vermogen en het robuuste ontwerp garanderen een hoge overbelastbaarheid, zelfs voor veeleisende taken
  • Met zijn gepatenteerde klemsysteem zorgt de doorslijper voor een 20% hogere schijfbenutting
  • Een hoge snijprestatie wordt bereikt met behulp van het grote basiselement met rubberen noppen, die zorgt voor stabiliteit, zelfs op licht oneffen oppervlakken
  • Deze doorslijpzaag is ideaal voor algemene renovatiewerkzaamheden en renovatiewerkzaamheden buitenshuis en in de civiele techniek en kan worden gebruikt voor het doorslijpen van massief staal en voor 45° zaagsneden van rechthoekige of massieve stalen staven, alsmede voor het doorslijpen van betonstaal in massief staal

Kenmerk:

  • Gewicht: 18. 1 kg
  • Nullastsnelheid: 3800 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2400 W
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 0°, breedte: 130 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 0°, hoogte: 130 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 45° verstek, breedte: 115 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 45° verstek, hoogte: 115 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 0°, breedte: 196 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 0°, hoogte: 100 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 45° verstek, breedte: 115 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 45° verstek, hoogte: 107 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 0°, breedte: 119 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 0°, hoogte: 119 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 45° verstek, breedte: 110 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 45° verstek, hoogte: 110 mm
  • Zaagcapaciteit L-profiel 0°: 130 x 130 mm
  • Zaagcapaciteit L-profiel 45° verstek: 115 x 115 mm
  • Snijcapaciteit rechthoek 0°: 100 x 196 mm
  • Snijcapaciteit rechthoek 45° verstek: 107 x 115 mm
  • Snijcapaciteit vierkant 0°: 119 x 119 mm
  • Snijcapaciteit vierkant 45° verstek: 110 x 110 mm
  • Snijwielboring: 25. 4 mm
  • Snijwiel-Ø: 355 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 256 x 520 x 400 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen