Tafelzaag GTS 10 J

Artikelnummer: 0601B30500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B30500
EAN/GTIN 3165140583657
Nummer fabrikant 0601B30500
L-nummer L00590 249

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tafelzaag GTS 10 J, de draadbare tafelcirkelzaag GTS 10 J Professional is zeer compact en biedt maximale mobiele prestaties op verschillende locaties
  • Dankzij het compacte ontwerp en de vele greepgebieden kan de machine comfortabel worden vervoerd

Kenmerk:

  • Gewicht: 27,0 kg
  • Nullastsnelheid: 3650 tpm
  • max. zaagcapaciteit, links: 255 mm
  • max. Zaagcapaciteit rechts: 635 mm
  • Hoekverstelling: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 1800 W
  • Zaagbladboring: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 254 mm
  • Tafelafmeting: 642 x 634 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 705 x 640 x 325 mm

Levering:

  • Hoekaanslag
  • Afzuigadapter
  • Parallelaanslag
  • Drukker
  • 1 x Cirkelzaagblad, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen