Tafelzaag GTS 10 XC

Artikelnummer: 0601B30400
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601B30400
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140509480
Kopiëren
Nummer fabrikant 0601B30400
Kopiëren
L-nummer L00590 114
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tafelzaag GTS 10 XC, De snoertafelzaag GTS 10 XC Professional is een veelzijdige, krachtig elektrisch gereedschap en is ideaal voor gebruik in de werkplaats
  • Een geïntegreerde schuifwagen en de tafelverbreding en -verlenging zorgen voor een flexibele aanpassing aan werkstukken van verschillende afmetingen
  • Een gereedschapsloos sponningmes maakt bovendien een snelle aanpassing mogelijk voor verborgen sneden
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor het snijden van plaatmaterialen, voor langszagen en verdekt zagen in hout en houtcomposieten, plaatmaterialen en laminaat
  • Het is compatibel met werktafels voor tafelzagen en het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem
  • Verder heeft de GTS 10 XC Professional voorzieningen zoals dubbele isolatie, motorrem, overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en spilvergrendeling

Kenmerk:

  • Gewicht: 35,0 kg
  • Nullastsnelheid: 4200 tpm
  • max. zaagcapaciteit links: 250 mm
  • max. zaagcapaciteit rechts: 635 mm
Zaagcapaciteit rechts: 635 mm
  • Hoekverstelling: 47 ° L / 1 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Zaagbladboring: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 254 mm
  • Tafelafmeting: 640 x 705 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 771 x 783 x 343 mm
  • Levering:

    • Afzuigadapter
    • Hoekaanslag
    • Parallelaanslag
    • Schuifstok
    • Opberging voor extra zaagblad
    • 1 x Cirkelzaagblad, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

    Geschikte producten

    Direct kopen

    Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

    Login

    Your contact person

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen