Metaalafscheiderzaag GCD 12 JL, 2000 W, 1500 tpm

Artikelnummer: 0601B28000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B28000
EAN/GTIN 3165140721561
Nummer fabrikant 0601B28000
L-nummer L00590 171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaalzaag GCD 12 JL
  • Precieze resultaten
  • Minder nabewerking en tot 100 % vonkvrij
  • Precieze resultaten en weinig nabewerking dankzij minimale aanslag en geringe braamvorming met ″Expert for Steel″-
  • zaagbladen
  • Exacte zaaggeleiding dankzij geïntegreerde laser
  • Tot 100% vonkvrij voor een veilige werkomgeving
  • 1 x cirkelzaagblad
  • Expert voor staal
  • 305 x 25, 4 x 2,6 mm
  • 60

Kenmerk:

  • Gewicht: 20. 0 kg
  • Nullastsnelheid: 1500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 0°, breedte: 110 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 0°, hoogte: 110 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 45° verstek, breedte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit bij L-profiel 45° verstek, hoogte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 0°, breedte: 80 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 0°, hoogte: 158 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 45° verstek, breedte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit voor rechthoek 45° verstek, hoogte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 0°, breedte: 100 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 0°, hoogte: 100 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 45° verstek, breedte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit voor vierkant 45° verstek, hoogte: 85 mm
  • Zaagcapaciteit L-profiel 0°: 110 x 110 mm
  • Zaagcapaciteit L-profiel 45° verstek: 85 x 85 mm
  • Snijcapaciteit rechthoek 0°: 158 x 80 mm
  • Snijcapaciteit rechthoek 45° verstek: 85 x 85 mm
  • Snijcapaciteit vierkant 0°: 100 x 100 mm
  • Snijcapaciteit vierkant 45° verstek: 85 x 85 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [snijdend metaal]: 3. 5 m/s²
  • Voltage: 240 V
  • Onstandvastigheid K [snijden van metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 327 x 517 x 383 mm

Levering:

  • 1 x cirkelzaagblad, Expert voor staal, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.