Afkort- en verstekzaag GCM 18V 10 GDJ

Artikelnummer: 0601B27000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601B27000
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140692625
Kopiëren
Nummer fabrikant 0601B27000
Kopiëren
L-nummer L00590 1454
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kap- en verstekzaag GCM 10 GDJ, De kap- en verstekzaag GCM 10 GDJ Professional combineert state-of-the-art prestaties met een revolutionair ontwerp
  • Het Bosch Axial-Glide™ systeem zorgt voor blijvende precisie en soepel glijden, zelfs bij het werken in kleine ruimtes
  • Veilig en comfortabel: De kantelverstelling vooraan zorgt voor een snelle en eenvoudige instelling zonder het risico dat u achter de zaag moet reiken
  • De kop kan worden vastgezet in de afkortstand voor maximale afkortcapaciteit
  • Deze zaag is ideaal voor gebruik op hard en zacht hout, houtcomposieten, MDF-platen en constructiehout en is de perfecte keuze voor alle zaagwerkzaamheden op gebieden zoals timmerwerk, verbouwing, raaminstallatie en kastenbouw
  • De zaag is compatibel met de volgende werktafels: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 en GTA 380 De GCM 10 GDJ Professional beschikt ook over een grote, gemakkelijk af te lezen kantel-/meetschaal en grote hekken en gefreesde hoeken voor een optimale ondersteuning van het materiaal

Kenmerk:

  • Graadinstelling: 47 ° L / 47 ° R
  • Gewicht: 29. 0 kg
  • Nullastsnelheid: 5000 min-1
  • Kantelverstelling: 52 ° L / 60 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 254 mm
  • Zaagcapaciteit 0°: 80 x 306 mm
  • Zaagcapaciteit 45° verstek: 80 x 216 mm
  • Zaagcapaciteit 45° schuin: 54 x 296 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, breedte: 306 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 80 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, breedte: 216 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, hoogte: 80 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, breedte: 296 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, hoogte: 54 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte x lengte x hoogte): 813 x673 x521 mm

Levering:

  • 1 x Cirkelzaagblad, Expert voor hout, 254 x 30 x 2,4 mm, 60
  • Klem
  • Dust bag

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen