Werktafel GTA 3800

Artikelnummer: 0601B24000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B24000
EAN/GTIN 3165140572224
Nummer fabrikant 0601B24000
L-nummer L00590 110

Omschrijving

Omschrijving:

  • GTA 3800 werktafel, De GTA 3800 Professional aluminium werktafel voor afkort- en verstekzagen heeft extra grote materiaalsteunen
  • Voor het bevestigen van lange werkstukken kunnen de geïntegreerde materiaalsteunen aan beide zijden van de tafel worden uitgetrokken
  • Dankzij de lichte aluminium constructie en de universele gereedschapshouder met snelsluiting is hij gemakkelijk te transporteren, handig in gebruik en compatibel met bijna alle afkort- en verstekzagen op de markt

Kenmerk:

  • Afmetingen tafel, ingeklapt: 1578 x 140 x 190 mm
  • Gewicht met/zonder accessoires: 22,3 / 18,9 kg
  • Hoogte werktafel: 824 mm
  • Lengte werktafel met verlenging: 3877 mm
  • Lengte werktafel: 1578 mm
  • Draagvermogen, max.: 250 kg

Levering:

  • Machinehouder
  • Schroevendraaier
  • Werkstuksteunen met rol en lengteaanslag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen