Afkort- en verstekzaag GCM 18V 12 GDL

Artikelnummer: 0601B23600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B23600
EAN/GTIN 3165140584890
Nummer fabrikant 0601B23600
L-nummer L00590 111

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkort- en verstekzaag GCM 12 GDL, Met de meest nauwkeurige zaagresultaten in het Bosch assortiment is de GCM 12 GDL Professional de eerste keuze voor toepassingen waar maximale precisie vereist is
  • De innovatieve, De innovatieve, onderhoudsvrije schuifarm van de verstekzaag is uiterst robuust en biedt een hoge duurzaamheid
  • Dankzij het scharnierende ontwerp van de schuifarm is de GCM 12 GDL Professional van voor tot achter compact
  • Uitgerust met een laser met dubbele lijn en een zaagblad van hoge kwaliteit garandeert deze verstekzaag zeer nauwkeurige zaagsneden
  • De GCM 12 GDL Professional is geschikt voor afkort-, verstek- en groefsneden, verstek- en groefzagen in hout, houten balken en houtcomposieten, alsook plaatmaterialen en vloerdelen
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en verschillende werktafels
  • De GCM 12 GDL Professional biedt ook functies zoals het intelligente remsysteem, de nauwkeurige dubbele lijnlaser en de zachte start

Kenmerk:

  • Graadinstelling: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 32. 1 kg
  • Nullastsnelheid: 4000 min-1
  • Kantelverstelling: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 305 mm
  • Zaagcapaciteit 0°: 104 x 341 mm
  • Zaagcapaciteit 45° verstek: 104 x 240 mm
  • Zaagcapaciteit 45° schuin: 51 x 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, breedte: 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 104 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, breedte: 240 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, hoogte: 104 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, breedte: 341 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, hoogte: 51 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 2. 5 m/s²
  • Voltage: 230 V
  • Onstabiliteit K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 1100 x670 x740 mm

Levering:

  • Collethouder
  • Inzetplaat
  • Inwendige zeskant
  • 1 x Cirkelzaagblad, Expert voor hout, 305 x 30 x 2,4 mm, 72
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen