Transport en werktafel GTA 2500 W.

Artikelnummer: 0601B12100
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B12100
EAN/GTIN 3165140526104
Nummer fabrikant 0601B12100
L-nummer L00590 920

Omschrijving

Omschrijving:

  • Transport- en werktafel GTA 2500 W, De transport- en werktafel voor verstekzagen GTA 2500 W Professional kan gebruikt worden met bijna elke verstekzaag op de markt
  • en verstekzaag op de markt en is daarom de ideale keuze voor ultieme mobiliteit en veelzijdigheid op de werkplek
  • Dankzij de praktische wielen voor snel transport kan de tafel gemakkelijk worden verplaatst, zelfs met de zaag gemonteerd voor een andere locatie of verticaal neergezet voor opslag
  • Voor nog meer toepassingen bieden de geïntegreerde uitschuifbare materiaalsteunen stevige ondersteuning voor grote werkstukken
  • De transport- en werktafel GTA 2500 W kan in een handomdraai worden op- en afgebouwd met slechts één hendelbeweging

Kenmerk:

  • Afmetingen tafel, ingeklapt: 1220 x 710 x 650 mm
  • Gewicht met/zonder accessoires: 34,8 kg
  • Hoogte werktafel: 947 mm
  • Lengte werktafel met verlenging: 2504 mm
  • Lengte werktafel: 1044 mm

Levering:

  • Machinehouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen