Accu-slagmoersleutel GDS 18V-1600 HC, 2 x ProCORE18V 8.0Ah accu, L-BOXX 136

Artikelnummer: 06019M1002
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019M1002
    EAN/GTIN 4053423246377
    Nummer fabrikant 06019M1002
    L-nummer L00590 2266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GDS 18V-1600 HC accuslagmoersleutel, De GDS 18V-1600 HC Professional is de uitzonderlijk krachtige 3/4 inch slagmoersleutel met BITURBO borstelloze technologie voor de zwaarste, meest veeleisende toepassingen
    • De ingebouwde borstelloze motor combineert de kracht van een gereedschap met snoer met snoerloze vrijheid en is optimaal afgestemd op ProCORE18V accu's voor een sterk aanhaalmoment van 1.600 Nm en losbreekmoment van 2. 200 Nm
    • De instelbare Auto Bolt Release (ABR)-modus voorkomt dat metalen bouten of wartelmoeren eraf vallen en zoekraken, wat zorgt voor een comfortabele hantering
    • Hoge veelzijdigheid in vermogensregeling wordt geboden door de 3 snelheids-/koppelstanden, die aanpassing aan de betreffende werkvereisten mogelijk maken
    • Alle gereedschapsinstellingen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en aangepast via de Bosch Toolbox app
    • De uitzonderlijk krachtige GDS 18V-1600 HC Professional is geschikt voor alle metaaltoepassingen van M16 tot M33, zoals staalconstructie, pijpfitting en onderhoud van industriële machines en bouwvoertuigen
    • Deze slagmoersleutel is ideaal wanneer maximale kracht nodig is om verroeste en geverfde bouten en wartelmoeren te verwijderen
    • Het gereedschap is compatibel met alle accu's en laders uit de AMPShare alliantie, inclusief alle accu's en laders uit het Bosch Professional 18V systeem
    • Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
    • De slagmoersleutel is voorzien van Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), gereedschapsstatusindicator met LED-lampje, 3/4 inch gereedschapshouder met klikring en vergrendelgat, en een opbergclip
    • 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
    • 2 x ProCORE18V 8.0Ah
    • 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
    • 2 x ProCORE18V 8.0Ah
    • . 0Ah
    • GAL 1880 CV snellader
    • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
    • L-BOXX 136

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 360 mm
    • Afmeting hoogte: 155 mm
    • Afmeting lengte: 447 mm
    • Batterijspanning: 18.0 V
    • BITURBO: ja
    • Brutogewicht: 8,6 kg
    • Koppel, max.: 1600 Nm
    • Koppelinstelbereik, max. 1e trap: 600 Nm
    • Koppelinstelbereik, max. 2e trap: 1100 Nm
    • Koppelinstelbereik, max. 3e trap: 1600 Nm
    • Koppelinstelbereik, min/max, 1e trap: 0/600 Nm
    • Koppelinstelbereik, min./max., 2e trap: 0/1100 Nm
    • Koppelinstelbereik, min./max., 3e fase: 0/1600 Nm
    • Koppelniveaus: 3
    • Gewicht excl. accu: 3.2 kg
    • Stationair toerental: 0-800 U/min
    • Stationair toerental (1e trap): 0-800 min-1
    • Stationair toerental (2e trap): 0-1300 min-1
    • Stationair toerental (3e trap): 0-1750 min-1
    • Stationair toerental 1e trap tot: 800 min-1
    • Onbelast toerental 2e trap tot: 1300 min-1
    • Stationair toerental, tot: 800 U/min
    • Uitbreekkoppel, max.: 2200 Nm
    • Netto gewicht: 3,2 kg
    • Aantal slagen (1e trap): 0-1550 bpm
    • Aantal slagen (2e trap): 0-2200 bpm
    • Aantal slagen (3e trap): 0-2350 bpm
    • Trillingsemissiewaarde ah [aanhalen van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 16.5 m/s²
    • Servicebatterij: C
    • Service-apparaten: C
    • Onzekerheid K [aanhalen van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1.5 m/s²
    • Volume: 24,943 dm3
    • Gereedschapshouder: 3/4'' vierkant

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen