Draadloze slagmoersleutel GDX 18V-200

Artikelnummer: 06019J2204
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019J2204
EAN/GTIN 4059952596686
Nummer fabrikant 06019J2204
L-nummer L00590 1444
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDX 18V-200 draadloze slagmoersleutel, De GDX 18V-200 Professional combineert borstelloze aandrijfkracht, een compact ontwerp en een 2-in-1 gereedschapshouder voor maximale flexibiliteit
  • De unieke 2-in-1 gereedschapshouder met ¼″-socket en ½″-square maakt hem veelzijdig en ideaal voor een zeer breed scala aan toepassingen
  • Het heeft een krachtige borstelloze motor en biedt een aanhaalmoment van 200 Nm, een losbreekmoment van 350 Nm, uitstekende accuduur en lange levensduur van het gereedschap
  • Voor meer controle over snelheid en koppel is de GDX 18V-200 uitgerust met een gashendel
  • De GDX 18V-200 Professional is de ideale keuze voor het aandraaien en verwijderen van schroeven bij het werken in plaatwerk, metaal of hout
  • Het gereedschap is ook compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders
  • Het gereedschap beschikt ook over Elektronische Celbescherming
  • een LED-lampje en riemclip

Kenmerk:

  • Volume: 3,957 dm3
  • Brutogewicht: 1,489 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Dimensie Breedte: 184 mm
  • Hoogteafmeting: 96 mm
  • Lengte afmeting: 224 mm

Levering:

  • Kartonnen doos

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen