Draadloze slagmoersleutel GDX 18V-210 C.

Artikelnummer: 06019J0200
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019J0200
    EAN/GTIN 3165140971423
    Nummer fabrikant 06019J0200
    L-nummer L00590 1477

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snoerloze slagmoersleutel GDX 18V-210 C, De krachtige GDX 18V-210 C Professional slagmoersleutel is ontworpen voor krachtige prestaties, biedt een hoge mate van flexibiliteit en voorkomt materiaalschade
    • Twee standaard bedieningsmodi op de gebruikersinterface, plaatschroef en houtschroef
    • voorkom gebroken of gestripte schroefkoppen, versleten schroefdraad en schade aan werkstukken, door de slagmoersleutel af te remmen of uit te schakelen
    • Alle bedrijfsmodi kunnen individueel worden ingesteld via de Bosch Toolbox App
    • De 2-in-1 gereedschapshouder vergemakkelijkt snel en flexibel schakelen tussen 1/4″ zeskant en 1/2″ vierkant gereedschap
    • Het vermogen kan worden aangepast via drie snelheids-/koppelinstellingen, die meer flexibiliteit en controle biedt
    • Deze slagmoersleutel is geschikt voor een groot aantal toepassingen zoals het indraaien van plaat- of houtschroeven of het vast- en losdraaien van metalen schroeven en moeren
    • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
    • De GDX 18V-210 C Professional is voorzien van een statusindicator, riemclip en LED-lampje voor betere zichtbaarheid

    Kenmerk:

    • Volume: 4,062 dm3
    • Brutogewicht: 1,558 kg
    • Nettogewicht: 1,208 kg
    • Dimensie Breedte: 184 mm
    • Hoogteafmeting: 99 mm
    • Lengte afmeting: 223 mm

    Levering:

    • Kartonnen doos

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen