Draadloze slagmoersleutel GDR 18V-210 C: 2x accu ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Artikelnummer: 06019J0102
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J0102
EAN/GTIN 4059952587684
Nummer fabrikant 06019J0102
L-nummer L00590 1569

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagmoersleutel GDR 18V-210 C, De GDR 18V-210 C Professionele slagmoersleutel met 1/4″ zeskant bithouder levert krachtige prestaties en voorkomt materiaalschade
  • Twee standaardmodi op de gebruikersinterface, plaatschroef en houtschroef
  • zorgen voor meer controle en minder gebroken of gestripte schroefkoppen, versleten schroefdraad en beschadigde werkstukken, door de slagmoersleutel te vertragen of uit te schakelen
  • Elke modus kan individueel worden ingesteld via de Bosch Toolbox App
  • Deze krachtige en nauwkeurige snoerloze slagmoersleutel levert 210 Nm aan koppel
  • Drie snelheids-/koppelinstellingen bieden een indrukwekkende controle en meer flexibiliteit bij het werken
  • Deze slagmoersleutel is het gereedschap bij uitstek voor vele toepassingen, zowel bij het indraaien van plaatschroeven als houtschroeven
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GDR 18V-210 C Professional is voorzien van een statusindicator, LED-lampje en riemclip voor extra gebruiksgemak

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 210 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/80 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/160 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, 3e trap: 0/210 Nm
  • Koppelinstellingen: 3
  • Gewicht excl. accu: 1,1 kg
  • Gewicht incl. accu: 1,6 kg
  • Nullastsnelheid (2e trap): 0-2300 min-1. Stage): 0-4100 bpm
  • Slagsnelheid: 0-4100 bpm
  • Schroef Ø: M 6 - M 16
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 9,0 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 61 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 205 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 126 mm
  • Gereedschaphouder: 1/4'' zeskant Uni

Levering:

  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • 2 x Batterij ProCORE18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accessoires
  • L-BOXX 136

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen