Snoerloze haakse slijpmachine GWS 18V-180 P zonder accu, L-BOXX

Artikelnummer: 06019H6L02
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H6L02
EAN/GTIN 4053423246209
Nummer fabrikant 06019H6L02

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zijn 180 mm slijpschijf en kleine tandwielkop bereikt de GWS 18V-180 P dezelfde snijdiepte als een grote 230 mm haakse slijper, maar is tot 35 % lichter
  • De BITURBO borstelloze technologie levert voldoende vermogen voor snel doorslijpen in tal van materialen
  • Eén van de hoogtepunten is de hoge mate van gebruikersbescherming: De KickBack Control voorkomt onverwachte terugslag, terwijl het intelligente remsysteem de remtijd aanzienlijk verkort
  • De GWS 18V-180 P Professional zaagt alle soorten metaal, beton, bakstenen en tegels
  • De haakse slijper is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System) en met alle AMPShare Alliance 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen gebruikt u ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Ook compatibel met AMPShare, de merkoverkoepelende alliantie van accu's
  • De haakse slijper is voorzien van herstartbeveiliging, zachte aanloop en een zijhandgreep met vibratieregeling

Kenmerk:

  • Volume: 39,922 dm3
  • Brutogewicht: 6,5 kg
  • Gewicht excl. accu: 2,8 kg
  • Nettogewicht: 2,8 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 4.1 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [slijpen with schuurblad]: 2.5 m/s²
  • Onzekerheid K [oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen with schuurblad]: 1.5 m/s²
  • Nominaal stationair toerental: 7000 min-1
  • Onbelast toerental: 6100 min-1
  • Stationair toerental, tot 6100 min-1
  • Dimensie Breedte: 357 mm
  • Hoogteafmeting: 253 mm
  • Lengte afmeting: 442 mm
  • Gat, Ø: 22,2 mm
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 180 mm
  • Ø schijf: 180 mm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • BITURBO: Ja
  • Schroefdraad van de slijpspil: M14
  • X-LOCK: Nee

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen