Accu-aanzuigeenheid GAS 12 V, Solo-versie

Artikelnummer: 06019E3000
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Vloerreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019E3000
EAN/GTIN 3165140773188
Nummer fabrikant 06019E3000
L-nummer L00590 826

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu stofzuiger GAS 12 V, DE GAS 12 V Professional is Bosch's extreem compacte 12 V kruimelzuiger, ideaal voor droog stofzuigen
  • Het biedt draadloze vrijheid om te reinigen, zelfs ver weg van stopcontacten

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Filteroppervlak: 408 cm²
  • Gewicht excl. batterij: 0,7 kg
  • Max. Luchtstroomsnelheid (turbine): 15,0 l/s
  • Max. Negatieve druk (turbine): 45 mbar

Levering:

  • 1 x plat vouwfilter
  • Groefmondstuk
  • Karton
  • Zonder batterij(en) en lader