Draadloze slagmoersleutel GDS 12V-115, Solo-versie

Artikelnummer: 06019E0101
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 12 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019E0101
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140765114
Kopiëren
Nummer fabrikant 06019E0101
Kopiëren
L-nummer L00590 88
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDS 12V-115 draadloze slagmoersleutel, De GDS 12V-115 Professional snoerloze slagmoersleutel met borstelloze motor en 3/8″ externe haakse aandrijving is de meest compacte oplossing in de 12-volt klasse van Bosch
  • Het compacte ontwerp zorgt voor een perfecte hantering, zelfs op de krapste plaatsen en boven het hoofd
  • Voor meer nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-traps vermogensregeling van de slagmoersleutel beschadiging van de bestuurder
  • vermogensregeling voorkomt het te vast aandraaien van kleine schroeven
  • Het gereedschap heeft een krachtig koppel van 115 Nm, waardoor het geschikt is voor de meeste gangbare toepassingen met draadloze slagmoersleutels
  • Dit gereedschap is ontworpen om te werken met schroeven met een diameter van M 4 tot M 12
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GDS 12V-115 Professional heeft ook een oplaadniveau-indicator, Elektronische celbescherming, een lithium-ion batterij, voorkeuze van de snelheid en variabele snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Koppel, max.: 115 Nm
  • Koppelstadia: 2
  • Gewicht incl. batterij: 0,9 kg
  • Nullastsnelheid (2e trap): 0-2600 min-1
  • Slagsnelheid (1e trap): 0-2700 bpm
  • Slagsnelheid (2e trap). Stage): 0-3100 bpm
  • Slagsnelheid: 0-3100 bpm
  • Schroef Ø: M 4 - M 12
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 10,0 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 54 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 177 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 137 mm
  • Gereedschapbevestiging: 3/8'' vierkant

Levering:

  • Karton
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Zonder batterij(en) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen