GSS 18V-10 accu-vibrator, Solo-versie

Artikelnummer: 06019D0200
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019D0200
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140813280
Kopiëren
Nummer fabrikant 06019D0200
Kopiëren
L-nummer L00590 751
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSS 18V-10, de GSS 18V-10 Professional, is Bosch's compacte en ergonomische draadloze vibrator uit de categorie 18V
  • De ergonomische handsteun en het compacte ontwerp garanderen een eenvoudige en comfortabele bediening

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Delta schuurplaat met klittenband, breedte: 100 mm
  • Delta schuurplaat met klittenband, lengte: 150 mm
  • Gewicht incl. batterij: 1. 7 kg
  • Schuurplaat op klem, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat op klem, lengte: 140 mm
  • Schuurplaat met klittenbandsluiting, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat met klittenbandsluiting, lengte: 107 mm
  • Schuuroppervlak: 114 qcm
  • Schuurplaat met klittenbandsluiting en klem, breedte: 113 mm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, lengte: 101 mm
  • Schuurplaat met klithechting, breedte: 80 mm
  • Schuurplaat met klithechting, lengte: 130 mm
  • Schuurplaat, breedte: 101 mm
  • Schuurplaat, lengte: 113 mm
  • Vibratiediameter: 1.. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [plaatmateriaal slijpen]: 7,5 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 22000 min-1
  • Onzekerheid K [plaatmateriaal slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Karton
  • Ponsgereedschap
  • Microfilterdoos
  • Schuurpapier K120
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 607 458)
  • Basisplaat, 113 x 101 mm met schuurplaat
  • Zonder accu(s) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen