Snoerloze metalen schaar GSC 12V-13, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 060192610A
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Plaatschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060192610A
EAN/GTIN 3165140987790
Nummer fabrikant 060192610A
L-nummer L00590 1142

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSC 12V-13 snoerloze metalen schaar, de GSC 12V-13 Professional is de meest compacte en handige snoerloze metalen schaar in de 12V-categorie van Bosch
  • Het heeft een extreem compact en ergonomisch ontwerp en is daarom perfect voor snelle snedes

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Nullastslag: 3600 min-1
  • Minimale boogstraal: 15 mm
  • Snijcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max. 3 mm
  • Snijvermogen staal (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
  • Snijvermogen staal (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [snijden plaatwerk]: 7,0 m/s²
  • Onzekerheid K [snijden plaatwerk]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Inwendige binnenzeskant sleutel
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 102
  • Zonder batterij(en) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen