Haakse slijper GWS 27-230 PR

Artikelnummer: 06018C7100
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
    Artikelnummer 06018C7100
    EAN/GTIN 4053423252446
    Nummer fabrikant 06018C7100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GWS 27-230 PR haakse slijper, De zoektocht naar een gebruiksvriendelijke en comfortabele, maar krachtige haakse slijper kan een uitdaging zijn
    • De GWS 27-230 PR Professional klaart moeilijke klussen sneller dankzij zijn hoge prestaties
    • De krachtige 2. 700 W motor zorgt voor meer efficiëntie bij het verwijderen van materialen. 700 W motor zorgt voor meer efficiëntie door meer materiaal te verwijderen in minder tijd
    • De hoofdhandgreep zorgt voor een comfortabele bediening en kan met één druk op de knop 90° worden gedraaid
    • Zo heb je altijd de perfecte grip - of je nu schuurt of zaagt
    • De vergrendelingsfunctie zorgt ervoor dat het gereedschap alleen start als het klaar is, dat het gereedschap alleen start als de hoofdhandgreep volledig 90° is gedraaid en met een ″klik″ is vastgeklikt
    • De GWS 27-230 PR Professional is bovendien uitgerust met KickBack Control, PROtection-schakelaar en Vibration Control
    • De GWS 27-230 PR Professional is het gereedschap bij uitstek voor het slijpen en doorslijpen van metaal, steen en tegels
    • Het biedt een herstartbeveiliging, zachte aanloop en een praktische sleutelloze kap voor slijpen en doorslijpen, snelloze beschermkap voor schuurtoepassingen
    • Compatibel met de afzuigkap GDE 230 FC-T Professional
    • Karton
    • Toegevoegde trillingsdempende handgreep
    • Snel verstelbare beschermkap
    • Opvangflens
    • Klemmoer
    • Twee-gaats sleutel

    Kenmerk:

    • Uitgangsvermogen: 2700 W
    • Afmeting breedte: 195 mm
    • Afmeting hoogte: 140 mm
    • Afmeting lengte: 605 mm
    • Nominaal stationair toerental: 6500 min-1
    • Boring, Ø: 22.2 mm
    • Brutogewicht: 8,125 kg
    • Gewicht, max.: 6.3 kg
    • Hoofdhandgreep: D-greep
    • Stationair toerental: 5200 - 6500 min-1
    • Stationair toerental, tot: 6500 min-1
    • Stationair toerental, vanaf: 5200 min-1
    • Netto gewicht: 5,896 kg
    • Schijf-Ø: 230 mm
    • Schroefdraad slijpspil: M14
    • Komschijf, Ø: 110 mm
    • Trillingswaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6.5 m/s²
    • Trillingswaarde ah [schuren met schuurpapier]: 4.5 m/s²
    • Service-apparaten: D
    • Spanning, elektrisch: 230 V
    • Spanningsbereik: 220 - 240 V
    • Spanningsbereik, tot: 240 V
    • Spanningsbereik, vanaf: 220 V
    • Bekerborstel, Ø: 100 mm
    • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1.5 m/s²
    • Onzekerheid K [schuren met schuurpapier]: 1.5 m/s²
    • Volume: 16,517 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen