Haakse slijpmachine GWS 22-230 J

Artikelnummer: 06018C1300
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06018C1300
    EAN/GTIN 4059952546773
    Nummer fabrikant 06018C1300
    L-nummer L00590 1567

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Haakse slijper GWS 22-230 J
    • Met de haakse slijper GWS 22-230 J Professional profiteert de gebruiker van de praktische combinatie van betrouwbare prestaties, robuust ontwerp en verhoogde bescherming van de gebruiker door functies zoals softstart en herstartbeveiliging
    • De nieuwe motor van de haakse slijper garandeert met zijn krachtige vermogen van 2.200 watt een hoog afnamevermogen en overtuigende resultaten
    • De algemene verwarming van het motorsysteem is verminderd en het contact tussen de motor en de koolborstels is verbeterd
    • Deze twee maatregelen resulteren in een aanzienlijk langere levensduur van het gereedschap
    • De softstart- en herstartbeveiligingsfuncties van de GWS 22-230 J hebben een duidelijk positieve invloed op de bescherming van de gebruiker
    • Deze haakse slijpmachine is ideaal voor doorslijpwerkzaamheden in materialen zoals metaal en steen
    • Het is compatibel met de Bosch GDE 230 FC-S stofafzuigkap
    • Bij de levering inbegrepen: Afdekplaat , hulphendel trillingsdemping , tweegatsleutel , montageflens , klemmoer , kartonnen doos

    Kenmerk:

    • Gewicht: 5,5 kg
    • Rubberen slijpschijf, Ø: 230 mm
    • Nullastsnelheid: 6500 min-1
    • Nominaal ingangsvermogen: 2200 W
    • Schijf-Ø: 230 mm
    • Slijpspindeldraad: M14
    • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 5. 5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 2,5 m/s²
    • Voltage, elektrisch: 230 V
    • Kopborstel, Ø: 100 mm
    • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
    • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (breedte): 240 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 140 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 500 mm

    Levering:

    • Beschermkap
    • Toegevoegde trillingsdempende handgreep
    • Tweegaatsleutel
    • Opnameflens
    • Klemmoer
    • Karton
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen