Haakse slijpmachine GWS 20-230 P

Artikelnummer: 06018C1103
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018C1103
EAN/GTIN 4059952546698
Nummer fabrikant 06018C1103
L-nummer L00590 1595
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijpmachine GWS 20-230 P
  • De GWS 20-230 P Professional haakse slijper combineert een compact en lichtgewicht ontwerp met een PROtection schakelaar voor verhoogde bescherming van de gebruiker tijdens het werken
  • Zijn nieuwe 2.000 W motor zorgt voor een hoge materiaalafname en maakt sterke resultaten gemakkelijker te bereiken
  • Dankzij de lagere totale verwarming van het motorsysteem en het verbeterde contact tussen de motor en de koolborstels biedt de GWS 20-230 P een aanzienlijk langere levensduur
  • Wanneer de PROtection-schakelaar wordt losgelaten, wordt de haakse slijper automatisch uitgeschakeld voor een betere bescherming van de gebruiker
  • Deze haakse slijper is ideaal voor een breed scala aan doorslijpwerkzaamheden in zowel metaal als steen
  • Het is compatibel met de Bosch GDE 230 FC-S stofafzuigkap
  • Bij de levering inbegrepen: Afdekplaat , extra handgreep , tweegatsleutel , montageflens , klemmoer

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,5 kg
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 230 mm
  • Nullasttoerental: 6500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakschuren (opruwen)]: 5,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuren met schuurpapier]: 2.. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 100 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 140 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 500 mm

Levering:

  • Kapbescherming
  • Handgreep
  • Tweegaatsleutel
  • Bevestigingsflens
  • Klemmoer
  • Karton
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen