Accu Multi-Cutter GOP 12V-28, Solo-versie, in doos

Artikelnummer: 06018B5001
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Producttype Oscillerende machines

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06018B5001
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140842501
Kopiëren
Nummer fabrikant 06018B5001
Kopiëren
L-nummer L00590 812
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOP 12V-28 accu-multisnijder, De snoerloze Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional is de meest compacte oplossing in het Bosch Starlock segment
  • De unieke Starlock interface met een geoptimaliseerde driedimensionale stroomverbinding tussen de machine en de accessoires zorgt voor de grootst mogelijke krachtoverbrenging en dus een snellere werkvoortgang
  • Dankzij de kleinste greepomtrek is deze Multi-Cutter zeer ergonomisch en gebruiksvriendelijk
  • Daarnaast zorgt het lage gewicht voor een hoog bedieningscomfort en eenvoudige bediening
  • Dit elektrische gereedschap is geschikt voor de droogbouw, Het kan gebruikt worden voor hout, kunststof en metaal
  • Het is compatibel met het Starlock systeem
  • Verder heeft de GOP 12V-28 Professional functies zoals constante snelheid, een magnetische houder, soft grip en voorkeuze van de snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 0,81 kg
  • Gewicht incl. batterij: 1,0 kg
  • No-load oscillatiesnelheid: 5000 - 20000 min-1
  • Oscillatiehoek links en rechts: 1.. 4 °
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen met segmentzaagblad]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen met invalzaagblad]: 9. 2 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schrapen]: 8,3 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen]: 2,9 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met segmentzaagblad]: 1. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met invalzaagblad]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schrapen]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, hout + metaal, gebogen-Tec
  • Karton
  • zonder accu('s) en lader

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen