BOSCH haakse slijper GWS 1400

Artikelnummer: 0601824800
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601824800
EAN/GTIN 3165140394475
Nummer fabrikant 0601824800
L-nummer L00620 9

Omschrijving

Omschrijving:

  • haakse slijper GWS 1400
  • de haakse slijper GWS 1400 Professional met snoer in de klasse van 1.400 watt
  • biedt veelzijdigheid en sterke slijpprestaties voor normaal gebruik
  • Dankzij constant Electronic is een uniforme toerental gegarandeerd tijdens bedrijf
  • zelfs onder belasting
  • Dankzij de geoptimaliseerde motorkoeling kan deze compacte haakse slijper ook hoge overbelastingen aan
  • Zacht opstarten verbetert de bescherming van de gebruiker tijdens de opstartfase van de molen
  • Deze elektrisch gereedschap is ontworpen voor het snijden en slijpen van metaal
  • tegels en metselwerk
  • Het apparaat is compatibel met de stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • De GWS 1400 Professional beschikt ook over directe motorkoeling
  • een beschermende kap en een herstartbeveiliging

Kenmerk:

  • Vermogen: 820 W
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Rubberen slijpschijf, Ø: 125 mm
  • Nullast toerental: 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1400 W
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 8. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 3,0 m/s²
  • Kopborstel, Ø: 70 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 102 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 298 mm

Levering:

  • Opnameflens
  • Beschermkap
  • Klemmoer
  • Tweegaatsleutel
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen