BOSCH haakse slijper GWS 19-125 CIST

Artikelnummer: 060179S002
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060179S002
EAN/GTIN 3165140838405
Nummer fabrikant 060179S002
L-nummer L00590 866
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 19-125 CIST, de High Torque GWS 19-125 CIST Professional met snoer is de krachtigste kleine haakse slijper in de 1.900 watt klasse van Bosch voor maximale productiviteit
  • De krachtige motor van 1

Kenmerk:

  • Vermogen: 1220 W
  • Gewicht: 2.. 5 kg
  • Slijpschijf in rubber, Ø: 125 mm
  • Nullastsnelheid: 7800 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1900 W
  • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schroefdraad schuurspil: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 5. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 2,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 75 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 311 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 103 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 103 mm

Levering:

  • Stoffilter
  • Opnameflens
  • Klemmoer
  • Beschermkap
  • Tweegaatsleutel
  • Handgreep Trillingscontrole

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen