Betonmolen GBR 15 CAG

Artikelnummer: 0601776001
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601776001
EAN/GTIN 3165140743389
Nummer fabrikant 0601776001
L-nummer L00610 23

Omschrijving

Omschrijving:

  • GBR 15 CAG Beton Grinder, de GBR 15 CAG Professional is een hoogwaardige betonmolen voor het malen van rand tot rand
  • De krachtige motor van 1,500 watt garandeert een hoge werkvooruitgang, zelfs onder belasting

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,6 kg
  • Hoofdhandgreep: beugel (draaibaar)
  • Nullastsnelheid: 9300 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schroefdraad schuurspil: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 4. 5 m/s²
  • Spanningsbereik: 220 - 240 V
  • Bekledingsschijf, Ø: 125 mm
  • Nauwkeurigheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 256 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 200 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 370 mm

Levering:

  • 1 x Diamantbekerwiel, 125 mm
  • 3 x Reserveborstelring
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • Twee-gaats zwenksleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen